カテゴリ
- 物流用品(21)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- SMC(3)
- Maritime Progress(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「hjj」の検索結果

チェンスリング シングルフックHJJ
KITO(キトー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様アイタイプ材質合金鋼質量(kg)3.4使用荷重(t)5.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8550-95適合チェーン線径(Φmm)13ラッチあり
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥35,980~税込¥39,578~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥28,980~税込¥31,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥45,980~税込¥50,578~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
シングルフック
KITO(キトー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥83,980税込¥92,3781組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥32,980~税込¥36,278~1組5日以内出荷から13日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM