カテゴリ
- 物流用品(362)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14,727)
- SMC(4,475)
- ホンダ(3,418)
- 雅(1,195)
- 三菱ふそう(863)
- Panasonic(パナソニック)(729)
- MAZDA(マツダ)(538)
- KALBAS(469)
- 三ツ星ベルト(357)
- C’ultiva(カルティバ)(338)
- ALBA(アルバ)(303)
- CKD(297)
- オーム電機(257)
- SHIMANO(シマノ)(241)
- エスコ(225)
- エレコム(225)
- IDEC(和泉電気)(210)
- RS PRO(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「lb」の検索結果

レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
キトーレバーブロック L5形
KITO(キトー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)標準揚程(m)1.5
キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷今までにない小形・軽量化を実現。 操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。 運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。 独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。掛数(個)1
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)
KITO(キトー)¥14,980税込¥16,4781式14日以内出荷この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7サービス分類修理
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥7,698~税込¥8,468~1本13日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20