カテゴリ
- 物流用品(94)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- オカムラ(岡村製作所)(130)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- ノーブランド(42)
- OWLTECH(オウルテック)(36)
- EPSON(31)
- N-TONER(29)
- ホンダ(28)
- SMC(26)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](23)
- INFINEON(16)
- エネックス(13)
- フクビ化学(12)
- SK本舗(12)
- TRUSCO(9)
- ニシキ工業(9)
- OSRAM(オスラム)(7)
- HAMILeX(ハミレックス)(7)
- NSK(日本精工)(6)
- ブランドをもっと見る
「lpb」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応