カテゴリ

  • 物流用品(977)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(201)
  • SMC(18,019)
  • 大阪魂(2,338)
  • エスコ(1,433)
  • ホンダ(1,412)
  • MAZDA(マツダ)(1,351)
  • RS PRO(1,252)
  • 伊東電機(1,074)
  • BIGM(丸山製作所)(853)
  • Panasonic(パナソニック)(579)
  • アズワン(560)
  • ダイヤトレンド(534)
  • CKD(501)
  • 三菱電機(479)
  • YAGEO(392)
  • ニッサン(366)
  • SAMTEC(365)
  • MURATA(村田製作所)(357)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(348)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-50」の検索結果

関連キーワード
978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト M12X50X30 KITO(キトー)ボルト M12X50X30KITO(キトー)
179税込197
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ボルト M12X50X50 KITO(キトー)ボルト M12X50X50KITO(キトー)
199税込219
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ソケットボルト M6X50X24 KITO(キトー)ソケットボルト M6X50X24KITO(キトー)
169税込186
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ソケットボルト M16X50X50 KITO(キトー)ソケットボルト M16X50X50KITO(キトー)
269税込296
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ソケットボルト M8X50X28 KITO(キトー)ソケットボルト M8X50X28KITO(キトー)
179税込197
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
セムスソケットボルト M6X50X50 KITO(キトー)セムスソケットボルト M6X50X50KITO(キトー)
179税込197
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
長さ(mm)50ねじの呼びM6
リフティングポイントLPA 0.8t M12首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 0.8t M12首下50mmKITO(キトー)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 1.6t M16首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 1.6t M16首下50mmKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 0.5t M10首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 0.5t M10首下50mmKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 0.3t M8首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 0.3t M8首下50mmKITO(キトー)
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 4.2t M30首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 4.2t M30首下50mmKITO(キトー)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 2.5t M20首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 2.5t M20首下50mmKITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 2.8t M24首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 2.8t M24首下50mmKITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 3.2t M30首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 3.2t M30首下50mmKITO(キトー)
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 3.6t M24首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 3.6t M24首下50mmKITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 2t M24首下50mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 2t M24首下50mmKITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200VKITO(キトー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)KITO(キトー)
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
569,800税込626,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー)セレクト電気チェーンブロック2速 単相200VKITO(キトー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m KITO(キトー)セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3mKITO(キトー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
仕様ショートヘッドタイプトラスコ品番457-9585種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ1速形電源単相200Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)KITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)KITO(キトー)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)KITO(キトー)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
...