カテゴリ
- 物流用品(1,185)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(54)
- SMC(8,073)
- 三菱ふそう(1,118)
- BIGM(丸山製作所)(1,009)
- Panasonic(パナソニック)(696)
- エスコ(616)
- IKO(日本トムソン)(527)
- 三菱電機(513)
- CKD(344)
- メディアカバーマーケット(330)
- ABRACON(328)
- MAZDA(マツダ)(260)
- 武蔵ホルト(220)
- MURATA(村田製作所)(215)
- omron(オムロン)(204)
- イマオコーポレーション(202)
- EBM PAPST(198)
- YAMAHA(ヤマハ)(175)
- ニチコン(173)
- ブランドをもっと見る
「m&h」の検索結果
特価

キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4420種別H形質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥55,980~税込¥61,578~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
KITO(キトー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥46,980~税込¥51,678~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から13日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。スリング形状シングルタイプ
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥62,980~税込¥69,278~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥32,980~税込¥36,278~1組5日以内出荷から13日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥20,980~税込¥23,078~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル
KITO(キトー)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)
KITO(キトー)¥789,800~税込¥868,780~1セット9日以内出荷新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
電気チェーンブロック キトーセレクト
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥439,800~税込¥483,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5
...