カテゴリ
- 物流用品(833)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(160)
- BIGM(丸山製作所)(2,114)
- Festo(412)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(736)
- omron(オムロン)(429)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(426)
- RS PRO(1,831)
- SMC(9,164)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(433)
- TELEMECANIQUE SENSORS(363)
- TRUSCO(584)
- YAGEO(487)
- イマオコーポレーション(1,014)
- エスコ(1,871)
- サカエ(411)
- ナベヤ(299)
- ホンダ(710)
- 大阪魂(7,087)
- 岩田製作所(344)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m12」の検索結果
特価
関連キーワード

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
オーバーヘッド形電動式サドル 3txS12m 標準速
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個11日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用トラスコ品番851-6062質量(kg)150車輪径(Φmm)140定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)20.6適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速
KITO(キトー)¥539,800税込¥593,7801個11日以内出荷キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。トラスコ品番851-6037質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)12
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら