カテゴリ
- 物流用品(495)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(70)
- SMC(8,858)
- 大阪魂(5,538)
- BIGM(丸山製作所)(1,549)
- エスコ(1,069)
- TRUSCO(812)
- RS PRO(734)
- イマオコーポレーション(702)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(671)
- New-Era(ニューエラー)(431)
- コガネイ(416)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(314)
- 岩田製作所(253)
- ナベヤ(230)
- MAZDA(マツダ)(226)
- Festo(197)
- タンガロイ(193)
- イスカル(186)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m16用」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1組当日出荷から8日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
リフテイングポイント
KITO(キトー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。タイプアイボルト形
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥65,980~税込¥72,578~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
...