カテゴリ

  • 物流用品(1,400)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(458)
  • AMPHENOL(1,763)
  • BIGM(丸山製作所)(6,383)
  • Festo(1,070)
  • MAZDA(マツダ)(2,124)
  • omron(オムロン)(1,423)
  • RS PRO(5,587)
  • SAMTEC(4,055)
  • SMC(65,050)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,624)
  • TRUSCO(1,547)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,752)
  • アズワン(1,148)
  • エスコ(4,102)
  • エレコム(1,055)
  • コガネイ(2,081)
  • ホンダ(1,768)
  • 三菱ふそう(1,549)
  • 大阪魂(4,787)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2」の検索結果

1,408件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミゾナット L2-M16 KITO(キトー)

    ミゾナット L2-M16

    KITO(キトー)
    ¥139税込¥153
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クレーン制御箱(ER2M用) KITO(キトー)

    クレーン制御箱(ER2M用)

    KITO(キトー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    6日以内出荷
    保護構造IP20電源200V・50/60Hz、220V・60Hz機能非常停止付周囲湿度(%RH)85%RH以下(結露無きこと)設置場所屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃のないこと周囲温度(℃)-20℃~40℃(凍結無きこと)操作電圧(V)24~26.4
  • M3形マイティワリピン2X12 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X12

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5902適合機種CB010質量(g)1
  • M3形マイティワリピン2X14 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X14

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5911適合機種CB020質量(g)1
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ナット 2-M8 KITO(キトー)

    ナット 2-M8

    KITO(キトー)
    ¥33税込¥36
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様)

    KITO(キトー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    6日以内出荷
    ・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
  • ナット 2-M16 KITO(キトー)

    ナット 2-M16

    KITO(キトー)
    ¥139税込¥153
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナット 2-M4 KITO(キトー)

    ナット 2-M4

    KITO(キトー)
    ¥16税込¥18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナット 2-M6 KITO(キトー)

    ナット 2-M6

    KITO(キトー)
    ¥16税込¥18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
  • ナット 2-M10 KITO(キトー)

    ナット 2-M10

    KITO(キトー)
    ¥58税込¥64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • マスターリンクHMM KITO(キトー)

    マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    材質合金鋼質量(kg)4.2タイプアイタイプチェーン線径(Φmm)(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
  • マスターリンクHMM KITO(キトー)

    マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
  • バネザガネ 2-M6 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M6

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザガネ 2-M12 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M12

    KITO(キトー)
    ¥25税込¥28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナットメッキ 2-M10 KITO(キトー)

    ナットメッキ 2-M10

    KITO(キトー)
    ¥81税込¥89
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • バネザガネ 2-M5 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M5

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザガネ 2-M18 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M18

    KITO(キトー)
    ¥58税込¥64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザガネ 2-M20 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M20

    KITO(キトー)
    ¥65税込¥72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング

    KITO(キトー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプクウォードスリング
  • セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー)

    セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m

    KITO(キトー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。作業に合わせた最適速度に調整可能です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
    トラスコ品番457-9518種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速選択形電源単相100V定格時間(分)20モーター出力(W)600電源コード5m巻上速度(m/min)低速2.0~4.0/高速2.0~6.7
  • ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5
  • キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)

    キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

    KITO(キトー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
  • 電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリMR2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
  • チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロックマイティM3型用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロック”マイティM3型”用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥9~税込¥10~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • バネ座金 2-M5 KITO(キトー)

    バネ座金 2-M5

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ギヤ2 M3B型用 KITO(キトー)

    ギヤ2 M3B型用

    KITO(キトー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付