カテゴリ
- 物流用品(1,494)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(121)
- 大阪魂(5,008)
- BIGM(丸山製作所)(2,049)
- エスコ(1,179)
- ダイヤトレンド(919)
- omron(オムロン)(678)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(470)
- TRUSCO(428)
- CKD(302)
- コガネイ(285)
- ブロードウォッチ(251)
- 岩田製作所(240)
- Panasonic(パナソニック)(239)
- PISCO(ピスコ)(218)
- 大栄電線工業(208)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- イマオコーポレーション(201)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(191)
- メディアカバーマーケット(185)
- ブランドをもっと見る
「m20」の検索結果

マスターリンクHMM
KITO(キトー)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷材質合金鋼質量(kg)4.2タイプアイタイプチェーン線径(Φmm)(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から23日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥319,800~税込¥351,780~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥159,800~税込¥175,780~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
ねじ変換アダプター LPV
KITO(キトー)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷から翌々日出荷リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます寸法b(mm)25
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1組7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
...