カテゴリ

  • 物流用品(1,108)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(106)
  • BIGM(丸山製作所)(1,347)
  • CKD(232)
  • MAZDA(マツダ)(227)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(445)
  • omron(オムロン)(255)
  • Panasonic(パナソニック)(491)
  • RS PRO(1,535)
  • SAMTEC(231)
  • Simplism(228)
  • SMC(22,659)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(221)
  • TRUSCO(247)
  • アズワン(264)
  • エスコ(1,006)
  • コガネイ(279)
  • ダイヤトレンド(740)
  • 三木プーリ(351)
  • 大阪魂(3,606)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m25」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーセレクトシリーズ用クレーン KITO(キトー)

    キトーセレクトシリーズ用クレーン

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    6日以内出荷
  • キュウデンケーブル4C 25M 1式 KITO(キトー)

    キュウデンケーブル4C 25M 1式

    KITO(キトー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キャブタイヤケーブル4C 25M KITO(キトー)

    キャブタイヤケーブル4C 25M

    KITO(キトー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルト M6X25X18 KITO(キトー)

    ボルト M6X25X18

    KITO(キトー)
    ¥58税込¥64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キャブタイヤケーブル3C 25M KITO(キトー)

    キャブタイヤケーブル3C 25M

    KITO(キトー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスソケットボルト M5X25X25 KITO(キトー)

    セムスソケットボルト M5X25X25

    KITO(キトー)
    ¥65税込¥72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)25ねじの呼びM5
  • 給電ケーブル4C 25.0M 1式 KITO(キトー)

    給電ケーブル4C 25.0M 1式

    KITO(キトー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M8X25X25 KITO(キトー)

    ソケットボルト M8X25X25

    KITO(キトー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスソケットボルト M8X25X25 KITO(キトー)

    セムスソケットボルト M8X25X25

    KITO(キトー)
    ¥109税込¥120
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)25ねじの呼びM8
  • 給電ケーブル4C 25M 1式 KITO(キトー)

    給電ケーブル4C 25M 1式

    KITO(キトー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナベコネジ M8X25X25 KITO(キトー)

    ナベコネジ M8X25X25

    KITO(キトー)
    ¥65税込¥72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M6X25X25 KITO(キトー)

    ソケットボルト M6X25X25

    KITO(キトー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M5X25X25 KITO(キトー)

    ソケットボルト M5X25X25

    KITO(キトー)
    ¥58税込¥64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザツキロッカクボルト M8X25X25 KITO(キトー)

    バネザツキロッカクボルト M8X25X25

    KITO(キトー)
    ¥90税込¥99
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルト M8X80X25 KITO(キトー)

    ボルト M8X80X25

    KITO(キトー)
    ¥169税込¥186
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルト M8X73X25 KITO(キトー)

    ボルト M8X73X25

    KITO(キトー)
    ¥169税込¥186
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.5t M10首下25mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.5t M10首下25mm

    KITO(キトー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.8t M12首下25mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.8t M12首下25mm

    KITO(キトー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.3t M8首下25mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.3t M8首下25mm

    KITO(キトー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • 電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリMR2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
  • キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)

    キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き

    KITO(キトー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V

    KITO(キトー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
    種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • 端末給電ボックス KITO(キトー)

    端末給電ボックス

    KITO(キトー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.4
  • 中間給電ボックス KITO(キトー)

    中間給電ボックス

    KITO(キトー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
  • トロリー(シングル) KITO(キトー)

    トロリー(シングル)

    KITO(キトー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.6定格電流(A)35ケーブルコネクタM25
  • トロリー(トリプル) KITO(キトー)

    トロリー(トリプル)

    KITO(キトー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)1.6定格電流(A)35×3ケーブルコネクタM25
  • トロリー(ダブル) KITO(キトー)

    トロリー(ダブル)

    KITO(キトー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)1.1定格電流(A)35×2ケーブルコネクタM25
  • プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • 電気チェーンブロック キトーセレクト KITO(キトー)

    電気チェーンブロック キトーセレクト

    KITO(キトー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
  • リンクチェーン ペール缶入 KITO(キトー)

    リンクチェーン ペール缶入

    KITO(キトー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶
    10日以内出荷
    世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    ¥779,800~税込¥857,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V

    KITO(キトー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    13日以内出荷
    商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
    種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5