カテゴリ
- 物流用品(1,108)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(105)
- BIGM(丸山製作所)(1,348)
- CKD(234)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(445)
- omron(オムロン)(260)
- Panasonic(パナソニック)(502)
- RS PRO(1,351)
- SAMTEC(230)
- Simplism(231)
- SMC(22,654)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(247)
- TRUSCO(246)
- アズワン(269)
- エスコ(996)
- コガネイ(279)
- ダイヤトレンド(822)
- 三木プーリ(355)
- 大阪魂(3,479)
- 椿本チエイン(309)
- ブランドをもっと見る
「m25」の検索結果

キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷から4日以内出荷世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形
KITO(キトー)¥999,800税込¥1,099,7801個3日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥469,800~税込¥516,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥759,800~税込¥835,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気チェーンブロック キトーセレクト
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
リンクチェーン ペール缶入
KITO(キトー)¥109,800税込¥120,7801缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥779,800~税込¥857,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)
KITO(キトー)¥959,800税込¥1,055,7801個11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
...