カテゴリ
- 物流用品(1,668)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(78)
- 大阪魂(3,400)
- エスコ(708)
- Modes(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
- BIGM(丸山製作所)(2,503)
- CKD(690)
- New-Era(ニューエラー)(458)
- omron(オムロン)(593)
- Panasonic(パナソニック)(592)
- RS PRO(2,238)
- SMC(20,651)
- TRUSCO(514)
- エレコム(538)
- サンエス(576)
- ダイヤトレンド(531)
- ホンダ(708)
- 廣杉計器(678)
- 新ダイワ(448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「m3 10」の検索結果

マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m
KITO(キトー)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。作業に合わせた最適速度に調整可能です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。トラスコ品番457-9518種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速選択形電源単相100V定格時間(分)20モーター出力(W)600電源コード5m巻上速度(m/min)低速2.0~4.0/高速2.0~6.7
...