カテゴリ
- 物流用品(819)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(30)
- 大阪魂(2,839)
- BIGM(丸山製作所)(2,330)
- サンエス(365)
- ダイヤトレンド(342)
- omron(オムロン)(338)
- ブロードウォッチ(298)
- 新ダイワ(289)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(214)
- StarTech.com(198)
- TRUSCO(196)
- 廣杉計器(194)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- エスコ(168)
- 三木プーリ(161)
- 三菱電機(130)
- CKD(127)
- メディアカバーマーケット(127)
- エレコム(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m3 12」の検索結果
特価

電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥289,800~税込¥318,780~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷から13日以内出荷電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥52,980税込¥58,2781組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
...