カテゴリ
- 物流用品(121)
- トラック輸送・安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(1,425)
- CKD(130)
- Igus(イグス)(150)
- KHK(小原歯車工業)(98)
- omron(オムロン)(295)
- OSG(オーエスジー)(93)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- RS PRO(204)
- SMC(4,496)
- エスコ(135)
- サンエス(108)
- ダイヤトレンド(204)
- ホンダ(322)
- メディアカバーマーケット(100)
- 三木プーリ(209)
- 三菱電機(161)
- 大阪魂(933)
- 廣杉計器(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「m3 35」の検索結果

チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトーベルトラッシング BLCカムバックル式
KITO(キトー)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷・BLC002:ベルト幅:25mm /破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm /破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。ベルト幅(mm)25端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1破断荷重2kN
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式
KITO(キトー)¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷から16日以内出荷・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から6日以内出荷・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥86,980~税込¥95,678~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥69,980~税込¥76,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225チェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥49,980~税込¥54,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥45,980~税込¥50,578~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥33,980税込¥37,3781組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥28,980税込¥31,8781組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)
KITO(キトー)¥659,800~税込¥725,780~1セット9日以内出荷新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20