カテゴリ

  • 物流用品(1,264)
  • トラック輸送・安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(114)
  • SMC(14,969)
  • 大阪魂(2,844)
  • BIGM(丸山製作所)(2,823)
  • RS PRO(726)
  • エスコ(641)
  • CKD(610)
  • 新ダイワ(561)
  • ダイヤトレンド(498)
  • omron(オムロン)(439)
  • TRUSCO(393)
  • アズワン(358)
  • ブロードウォッチ(303)
  • StarTech.com(297)
  • サンワサプライ(293)
  • メディアカバーマーケット(292)
  • 三木プーリ(286)
  • ホンダ(278)
  • エレコム(271)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 4」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)チェンブロック”マイティM3型”用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5mKITO(キトー)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5mKITO(キトー)
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
押しボタンコード3C 4M KITO(キトー)押しボタンコード3C 4MKITO(キトー)
6,398税込7,038
1本
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)キトーポリエスタースリングBSH形 4.0tKITO(キトー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフックKITO(キトー)
73,980税込81,378特価
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3mKITO(キトー)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー)セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3mKITO(キトー)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。作業に合わせた最適速度に調整可能です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
トラスコ品番457-9518種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速選択形電源単相100V定格時間(分)20モーター出力(W)600電源コード5m巻上速度(m/min)低速2.0~4.0/高速2.0~6.7
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
3点押しボタンコード4C11M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C11MKITO(キトー)
37,980税込41,778
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード4C14M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C14MKITO(キトー)
44,980税込49,478
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード4C16M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C16MKITO(キトー)
48,980税込53,878
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード4C15M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C15MKITO(キトー)
46,980税込51,678
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード4C12M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C12MKITO(キトー)
39,980税込43,978
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード4C13M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C13MKITO(キトー)
41,980税込46,178
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
3点押しボタンコード4C10M KITO(キトー)3点押しボタンコード4C10MKITO(キトー)
35,980税込39,578
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3mKITO(キトー)
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ
3点押しボタンコード4C16M1式 KITO(キトー)3点押しボタンコード4C16M1式KITO(キトー)
53,980税込59,378
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
41,980税込46,178
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフックKITO(キトー)
139,800税込153,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
45,980税込50,578
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
86,980税込95,678
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
139,800税込153,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...