カテゴリ

  • 物流用品(1,836)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(296)
  • SMC(76,413)
  • 大阪魂(7,512)
  • ホンダ(3,424)
  • BIGM(丸山製作所)(3,013)
  • エスコ(2,654)
  • RS PRO(2,453)
  • コガネイ(1,606)
  • MAZDA(マツダ)(1,226)
  • Panasonic(パナソニック)(1,214)
  • TRUSCO(1,186)
  • ダイヤトレンド(1,119)
  • CKD(1,038)
  • omron(オムロン)(1,024)
  • アズワン(955)
  • サンエス(900)
  • New-Era(ニューエラー)(893)
  • エレコム(812)
  • メディアカバーマーケット(797)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)

    M3 CBS005用フックラッチ

    KITO(キトー)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合機種CB005
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • M3形マイティクサリピン KITO(キトー)

    M3形マイティクサリピン

    KITO(キトー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • M3形マイティミゾナットM10 KITO(キトー)

    M3形マイティミゾナットM10

    KITO(キトー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番498-9031適合機種CB020
  • M3形マイティツメグルマ KITO(キトー)

    M3形マイティツメグルマ

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番498-9040適合機種CB020質量(g)300
  • チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロックマイティM3型用パーツ

    KITO(キトー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-1301適合機種M3(0.5t)品名フックラッチクミ
  • M3形キトーマイティミゾナットM6 KITO(キトー)

    M3形キトーマイティミゾナットM6

    KITO(キトー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-9034適合機種CB005質量(g)2
  • M3形マイティワリピン2X12 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X12

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5902適合機種CB010質量(g)1
  • チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロックマイティM3型用パーツ

    KITO(キトー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • M3形マイティウエフック1シキ KITO(キトー)

    M3形マイティウエフック1シキ

    KITO(キトー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
  • M3形マイティシタフック1シキ KITO(キトー)

    M3形マイティシタフック1シキ

    KITO(キトー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
  • M3形マイティワリピン1.6X10 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン1.6X10

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5899適合機種CB005質量(g)1
  • チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロックマイティM3型用パーツ

    KITO(キトー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番498-8957適合機種M3(0.5t)品名シタフッククミタテ
  • M3形マイティワリピン2X14 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X14

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5911適合機種CB020質量(g)1
  • M3形キトーマイティ ツメグルマ KITO(キトー)

    M3形キトーマイティ ツメグルマ

    KITO(キトー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

    KITO(キトー)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSP形プレントロリ結合形
  • キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

    KITO(キトー)
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSG形ギャードトロリ結合形
  • マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー)

    マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m

    KITO(キトー)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
    トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
  • マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー)

    マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m

    KITO(キトー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
    トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
  • キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)

    キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き

    KITO(キトー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    75,980税込83,578
    1台
    11日以内出荷
  • ピニオン M3B型用 KITO(キトー)

    ピニオン M3B型用

    KITO(キトー)
    7,698税込8,468
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ギヤケース M3B型用 KITO(キトー)

    ギヤケース M3B型用

    KITO(キトー)
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ギヤ2 M3B型用 KITO(キトー)

    ギヤ2 M3B型用

    KITO(キトー)
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナベコネジ M3X8X8 KITO(キトー)

    ナベコネジ M3X8X8

    KITO(キトー)
    25税込28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • U-01 ネームプレートB M3B用 KITO(キトー)

    U-01 ネームプレートB M3B用

    KITO(キトー)
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M3X8X8 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M3X8X8

    KITO(キトー)
    25税込28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
  • セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー)

    セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m

    KITO(キトー)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。作業に合わせた最適速度に調整可能です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
    トラスコ品番457-9518種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速選択形電源単相100V定格時間(分)20モーター出力(W)600電源コード5m巻上速度(m/min)低速2.0~4.0/高速2.0~6.7
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ
  • セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m KITO(キトー)

    セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
    仕様ショートヘッドタイプトラスコ品番457-9585種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ1速形電源単相200Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • ナット 3-M16 KITO(キトー)

    ナット 3-M16

    KITO(キトー)
    119税込131
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナット 3-M8 KITO(キトー)

    ナット 3-M8

    KITO(キトー)
    33税込36
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナット 3-M20 KITO(キトー)

    ナット 3-M20

    KITO(キトー)
    229税込252
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
...