カテゴリ

  • 物流用品(1,750)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(240)
  • BIGM(丸山製作所)(2,992)
  • CKD(552)
  • Festo(716)
  • MAZDA(マツダ)(1,624)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(782)
  • RS PRO(2,265)
  • SMC(11,373)
  • SUS(エスユーエス)(917)
  • TRUSCO(973)
  • イトーキ(557)
  • エスコ(2,492)
  • オカムラ(岡村製作所)(651)
  • コガネイ(1,086)
  • ダイヤトレンド(603)
  • ニッサン(1,973)
  • ホンダ(3,242)
  • ミツビシ(561)
  • 大阪魂(9,855)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4」の検索結果

1,773件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット 2-M4 KITO(キトー)

    ナット 2-M4

    KITO(キトー)
    ¥16税込¥18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ナット 1-M4 KITO(キトー)

    ナット 1-M4

    KITO(キトー)
    ¥16税込¥18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスネジ M4X26X8 KITO(キトー)

    セムスネジ M4X26X8

    KITO(キトー)
    ¥25税込¥28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • サラコネジ M4X10X10 KITO(キトー)

    サラコネジ M4X10X10

    KITO(キトー)
    ¥16税込¥18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • サラコネジ M4X16X16 KITO(キトー)

    サラコネジ M4X16X16

    KITO(キトー)
    ¥16税込¥18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M4X14X14 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X14X14

    KITO(キトー)
    ¥25税込¥28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M4X16X16 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X16X16

    KITO(キトー)
    ¥25税込¥28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M4X18X18 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X18X18

    KITO(キトー)
    ¥25税込¥28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M4X20X20 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X20X20

    KITO(キトー)
    ¥20税込¥22
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M4X12X12 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X12X12

    KITO(キトー)
    ¥25税込¥28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルトメッキ M4X70X14 KITO(キトー)

    ソケットボルトメッキ M4X70X14

    KITO(キトー)
    ¥169税込¥186
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 六角穴付ボルト M4X6X6 KITO(キトー)

    六角穴付ボルト M4X6X6

    KITO(キトー)
    ¥36税込¥40
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザツキソケットボルトM4X10X10 KITO(キトー)

    バネザツキソケットボルトM4X10X10

    KITO(キトー)
    ¥41税込¥45
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)

    電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)

    KITO(キトー)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    5日以内出荷
    荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m

    KITO(キトー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m

    KITO(キトー)
    ¥509,800税込¥560,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m

    KITO(キトー)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
  • エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m KITO(キトー)

    エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m

    KITO(キトー)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    10日以内出荷
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
    トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
  • 押しボタンコード3C 4M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 4M

    KITO(キトー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード6C 4M KITO(キトー)

    押しボタンコード6C 4M

    KITO(キトー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本ほか
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング(カムバックル式)

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
    用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
  • キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)

    キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

    KITO(キトー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5
  • 押しボタンコード6C4M1式 KITO(キトー)

    押しボタンコード6C4M1式

    KITO(キトー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリMR2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
  • チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロック”マイティM3型”用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5点押しボタンコードDD 4M 1式 KITO(キトー)

    5点押しボタンコードDD 4M 1式

    KITO(キトー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
    色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • 7点押しボタンコードSSS 4M 1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSSS 4M 1式

    KITO(キトー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDSS 4M 1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDSS 4M 1式

    KITO(キトー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ