カテゴリ
- 物流用品(1,514)
- トラック輸送・安全用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(82)
- SMC(12,558)
- ホンダ(1,631)
- 大阪魂(1,382)
- BIGM(丸山製作所)(721)
- RS PRO(674)
- 伊東電機(601)
- エスコ(415)
- CKD(404)
- ダイヤトレンド(404)
- 廣杉計器(372)
- YAGEO(360)
- コガネイ(356)
- 黒田精工(352)
- ParkerTAIYO(350)
- Panasonic(パナソニック)(332)
- omron(オムロン)(313)
- TRUSCO(295)
- KEMET(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m5 50」の検索結果
特価

電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)
KITO(キトー)¥729,800税込¥802,7801台5日以内出荷荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m
KITO(キトー)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5定格荷重(t)5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ラウンドスリングRG形 50t
KITO(キトー)¥839,800税込¥923,7801本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37色タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙
...