カテゴリ

  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(95)
  • RS PRO(17)
  • SMC(15)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(12)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • エスコ(9)
  • 若井産業(9)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • FREAK(フリーク)(8)
  • 北川鉄工所(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • 東日製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 135mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)

    キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

    KITO(キトー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    98,980税込108,878特価
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    58,980税込64,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    35,980税込39,578
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    75,980税込83,578
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    149,800税込164,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    55,980税込61,578
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    67,980税込74,778
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
    種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92