カテゴリ

  • 物流用品(273)
  • トラック輸送・安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(37)
  • 大阪魂(1,057)
  • Modes(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
  • エスコ(166)
  • ホンダ(705)
  • SMC(595)
  • BIGM(丸山製作所)(423)
  • RS PRO(250)
  • イマオコーポレーション(213)
  • オザック精工(200)
  • 千代田通商(180)
  • KHK(小原歯車工業)(165)
  • omron(オムロン)(165)
  • ダイヤトレンド(155)
  • 伊東電機(145)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • ミドリ安全(140)
  • TRUSCO(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットボルト M6X60X24 KITO(キトー)

    ソケットボルト M6X60X24

    KITO(キトー)
    179税込197
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ヒラザガネ M6 KITO(キトー)

    ヒラザガネ M6

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ヒラザガネメッキ M6 KITO(キトー)

    ヒラザガネメッキ M6

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm KITO(キトー)

    ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    8,198税込9,018特価
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    種別両端アイ形等級JIS4等級
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)

    ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
    材質ポリエステル
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)

    ユニバーサルトロリTS2形用パーツ

    KITO(キトー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
    反復定格(%ED)60
  • キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)

    キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

    KITO(キトー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    84,980税込93,478特価
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

    KITO(キトー)
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業仕様ラチェットバックル式材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)3.0製品破断強度(tf)3
  • 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)

    電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)

    KITO(キトー)
    729,800税込802,780
    1台
    6日以内出荷
    荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
  • プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
  • 電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)

    電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)

    KITO(キトー)
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
    付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1台
    9日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    579,800税込637,780
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • 電気チェーンブロック単相 キトーセレクト KITO(キトー)

    電気チェーンブロック単相 キトーセレクト

    KITO(キトー)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。
    仕様巻上速度:ST(2速)質量(kg)20電源(V)単相100(50Hz/60Hz)揚程(m)15
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    11日以内出荷から37日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式

    KITO(キトー)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    27,980税込30,778
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応