カテゴリ

  • 物流用品(49)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(620)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • エスコ(55)
  • SMC(49)
  • HARWIN(41)
  • TRUSCO(39)
  • RS PRO(39)
  • パナソニックコネクト(39)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • IKO(日本トムソン)(29)
  • ブロードウォッチ(28)
  • 三木プーリ(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • イマオコーポレーション(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ウエルドテック社(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • 椿本チエイン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 180」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーナット M8 KITO(キトー)レバーナット M8KITO(キトー)
149税込164
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPBKITO(キトー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から4日以内出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷から9日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフックKITO(キトー)
169,800税込186,780特価
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
109,800税込120,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
189,800税込208,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフックKITO(キトー)
279,800税込307,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
139,800税込153,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
299,800税込329,780
1組
8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応