カテゴリ

  • 物流用品(2,181)
  • トラック輸送・安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(76)
  • S&S(247)
  • BIGM(丸山製作所)(7,596)
  • SMC(7,162)
  • メディアカバーマーケット(2,652)
  • 理研計器(1,859)
  • SAMTEC(1,118)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(842)
  • ホンダ(709)
  • MAZDA(マツダ)(648)
  • ERECTA(エレクター)(531)
  • TRUSCO(529)
  • NSK(日本精工)(513)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • ミドリ安全(395)
  • CKD(366)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(358)
  • KHK(小原歯車工業)(324)
  • マルゼン[厨房機器](323)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s&s」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1組
当日出荷から9日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
41,980税込46,178
1組
当日出荷から9日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷から9日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)チェンブロック”マイティM3型”用パーツKITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
32税込35
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気チェーンブロック ED3用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック ED3用部品KITO(キトー)
19税込21
1個
翌日出荷
トラスコ品番567-6346
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
57税込63
1個
当日出荷から翌々日出荷
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
37,009税込40,710
1セット
8日以内出荷
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)400~50000チェーン線径(Φmm)6~20サービス分類オーダー・加工
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリングKITO(キトー)
37,980税込41,778
1組
8日以内出荷から9日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)KITO(キトー)
729,800税込802,780
1台
6日以内出荷
荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気トロリ MR2-200L_フレーム、クルマ、ツリジク関係 KITO(キトー)電気トロリ MR2-200L_フレーム、クルマ、ツリジク関係KITO(キトー)
179税込197
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4mKITO(キトー)
509,800税込560,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4mKITO(キトー)
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形KITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツKITO(キトー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
459,800税込505,780
1個
11日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)キトーセレクト 単相100VKITO(キトー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)KITO(キトー)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトーセレクト 単相200V・220V KITO(キトー)キトーセレクト 単相200V・220VKITO(キトー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)KITO(キトー)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
チェーンブロックCF015用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF015用パーツKITO(キトー)
27税込30
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)KITO(キトー)
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
7点押しボタンコードSSS19M1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS19M1式KITO(キトー)
119,800税込131,780
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS14M 1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS14M 1式KITO(キトー)
94,980税込104,478
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS 5M 1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS 5M 1式KITO(キトー)
56,980税込62,678
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS18M1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS18M1式KITO(キトー)
119,800税込131,780
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS16M 1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS16M 1式KITO(キトー)
99,980税込109,978
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS12M 1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS12M 1式KITO(キトー)
86,980税込95,678
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS10M 1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS10M 1式KITO(キトー)
77,980税込85,778
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS 4M 1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS 4M 1式KITO(キトー)
52,980税込58,278
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
7点押しボタンコードSSS20M1式 KITO(キトー)7点押しボタンコードSSS20M1式KITO(キトー)
119,800税込131,780
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
...