カテゴリ
- 物流用品(1,677)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(14)
- SMC(2,601)
- 長野計器(346)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- ホンダ(291)
- ナリカ(198)
- ERECTA(エレクター)(164)
- マキテック(160)
- ハンマーキャスター(148)
- MAZDA(マツダ)(121)
- TRUSCO(104)
- 大阪魂(81)
- CKD(74)
- ParkerTAIYO(74)
- コガネイ(54)
- 渡辺製作所[住設機器](54)
- 東海キャスター(52)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- IDEC(和泉電気)(46)
- ブランドをもっと見る
「s75」の検索結果

T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)13日以内出荷等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
スリングフックHTL(HTL4)
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷材質合金鋼質量(kg)10.4形式HTL4200寸法a(mm)54寸法t(mm)56寸法b(mm)34寸法s(mm)75組立方法アイタイプ寸法n(mm)95寸法p(mm)250寸法m'(mm)68適合チェーン線径(Φmm)20ラッチあり
オーバーヘッド形電動式サドル
KITO(キトー)¥699,800税込¥769,7801セット8日以内出荷【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
...