カテゴリ
- 物流用品(1,393)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(10)
- BIG DAISHOWA(42)
- BIGM(丸山製作所)(255)
- CKD(59)
- D'Addario(48)
- Lumberg Automation(39)
- MAZDA(マツダ)(55)
- Merck(メルクミリポア)(98)
- MIWA(105)
- New-Era(ニューエラー)(299)
- RS PRO(113)
- SIEMENS(85)
- SMC(58)
- STMicro(221)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- ニッサン(156)
- ホンダ(1,662)
- 東亜計器(43)
- 美和ロック(77)
- ブランドをもっと見る

キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m
KITO(キトー)¥229,800税込¥252,7801台21日以内出荷家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。用途高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。トラスコ品番321-0171種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら