カテゴリ
- 物流用品(180)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- MAZDA(マツダ)(651)
- Panasonic(パナソニック)(157)
- SHIMANO(シマノ)(128)
- SMC(1,592)
- TRUSCO(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(226)
- イスカル(122)
- イトーキ(3,830)
- エスコ(222)
- タンガロイ(578)
- ニッサン(370)
- ホンダ(1,079)
- マキテック(266)
- メディアカバーマーケット(825)
- 三菱マテリアル(161)
- 京セラ(131)
- 大阪魂(230)
- ブランドをもっと見る
「t-9」の検索結果

レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ローヘッド形プレン式サドル 0.5t
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。種別ローヘッド形定格荷重(t)0.5適合レール幅(mm)75、100、125
キトーレバーブロック L5形
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から6日以内出荷・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)標準揚程(m)1.5
リフテイングポイント
KITO(キトー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。タイプアイボルト形