絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: テラオカ(ANEX)のすべての商品

ラボジャッキ
テラオカ(ANEX)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型保管庫 SNX-750
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
簡易型保管庫 SNX-600
テラオカ(ANEX)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。トラスコ品番816-8924セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)17.82018年トラスコ掲載ページ10 1196
ロマンバーナー No.1R 天然ガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガス12A・13Aパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
種火付バーナー NO2 プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷用途実験室、燃焼実験等仕様プロパンガストラスコ品番106-0039高さ(mm)160質量(g)800
種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷用途実験室、燃焼実験等仕様天然ガス(12A、13A)トラスコ品番106-0044高さ(mm)160質量(g)800
ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0043材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1640
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
ステンレス製システムワゴン
テラオカ(ANEX)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷棚板ピッチ50mmで変更可能です。用途作業台の下に入れて器具や試薬瓶の保管にトラスコ品番135-4612質量(kg)17材質(本体)SUS304
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6159材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。仕様ラチェットハンドル式・ステンレス材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
ニューデスカップ 300mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4653材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)12.8容量(mL)300上径×下径×高さH(mm)95×77×97目盛間隔(mL)25
ニューデスカップ 200mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4645材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)9.2容量(mL)200上径×下径×高さH(mm)77×68×83目盛間隔(mL)25
ニューデスカップ 150mL 1000個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4637材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)11.9容量(mL)150上径×下径×高さH(mm)65×52×70目盛間隔(mL)10
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9674材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1200質量(kg)12.1サイズ大高さ(mm)1000奥行(mm)437
セパラクランプ用交換ゴム
テラオカ(ANEX)¥519税込¥5711組(2個)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。トラスコ品番413-9194材質ゴム質量(g)34アズワン品番65-1229-92
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20
テラオカ(ANEX)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9518材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)3.0高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥68,900~税込¥75,790~1台当日出荷から30日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23
テラオカ(ANEX)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ステンレス製Cムッフ C-13SUS
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313材質ステンレス(SUS304)質量(g)57
ステンレスボールクランプ
テラオカ(ANEX)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ガラス器具・ジョイントなどを固定するためのクランプです。材質本体・バネ:ステンレス(SUS304)、ピン:鉄、ピン:鉄