235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSS-P300S湿式用排出口受皿 テラオカ(ANEX)VSS-P300S湿式用排出口受皿テラオカ(ANEX)
126,980税込139,678
1個
30日以内出荷
適合型式VSS-P300S
磁製ボールミルポット(玉付) テラオカ(ANEX)磁製ボールミルポット(玉付)テラオカ(ANEX)
10,498税込11,548
1セット
15日以内出荷
コンテナTC-1用仕切り板 テラオカ(ANEX)コンテナTC-1用仕切り板テラオカ(ANEX)
359税込395
1個
5日以内出荷
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
試薬瓶コンテナ テラオカ(ANEX)試薬瓶コンテナテラオカ(ANEX)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
有効内寸(mm)369×248×110外寸(mm)400×280×125上部内寸(mm)377×256×120
DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX)DUMONT超精密ピンセットテラオカ(ANEX)
25,798税込28,378
1本
10日以内出荷
材質Inox 08全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.005先端幅(mm)0.025
DUMONTエポキシコーティングピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTエポキシコーティングピンセットテラオカ(ANEX)
7,098税込7,808
1本
10日以内出荷
仕上Epoxy Coated
DUMONTロッキングピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTロッキングピンセットテラオカ(ANEX)
17,798税込19,578
1本
10日以内出荷
材質Inox 02全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT精密ピンセット テラオカ(ANEX)DUMONT精密ピンセットテラオカ(ANEX)
7,798税込8,578
1本
10日以内出荷
材質Antimagnetic全長(mm)140仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONTバイオロジーピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセットテラオカ(ANEX)
10,598税込11,658
1本
10日以内出荷
仕上Polished
DUMONTESDピンセット テラオカ(ANEX)DUMONTESDピンセットテラオカ(ANEX)
7,698税込8,468
1本
10日以内出荷
材質Antimagnetic全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
テラキャリーK型用追加棚板 テラオカ(ANEX)テラキャリーK型用追加棚板テラオカ(ANEX)
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
セット内容トレー1枚、受け棒2本対応K型
一般ふるい枠 テラオカ(ANEX)一般ふるい枠テラオカ(ANEX)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
フルイ用替え網 テラオカ(ANEX)フルイ用替え網テラオカ(ANEX)
3,398税込3,738
1枚
10日以内出荷
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
ステンレス試験フルイ蓋受器 テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイ蓋受器テラオカ(ANEX)
6,398税込7,038
1セット
20日以内出荷
ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
サンプルパック テラオカ(ANEX)サンプルパックテラオカ(ANEX)
4,198税込4,618
1組(24セット)ほか
10日以内出荷
試料保存の比較容器として最適です。広口容器ですから試料の出し入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。
材質ガラス
磁製ボール テラオカ(ANEX)磁製ボールテラオカ(ANEX)
1,498税込1,648
1セット
15日以内出荷
PE手付ビーカー テラオカ(ANEX)PE手付ビーカーテラオカ(ANEX)
319税込351
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の乳白色の容器です。
キャビネット式シンク1槽 テラオカ(ANEX)キャビネット式シンク1槽テラオカ(ANEX)
124,980税込137,478
1台
15日以内出荷
アルミホイルケース テラオカ(ANEX)アルミホイルケーステラオカ(ANEX)
1,998税込2,198
1セット(500個)
5日以内出荷
試料の計測や乾燥させるときのお役に立ちます。
厚さ(μm)11
プロセスホモジナイザー テラオカ(ANEX)プロセスホモジナイザーテラオカ(ANEX)
308,980税込339,878
1台ほか
25日以内出荷
回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザー テラオカ(ANEX)ハイフレックスホモジナイザーテラオカ(ANEX)
479,800税込527,780
1台ほか
20日以内出荷
日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスパーサー テラオカ(ANEX)ハイフレックスパーサーテラオカ(ANEX)
869,800税込956,780
1セット
20日以内出荷
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスディスパーサー テラオカ(ANEX)ハイフレックスディスパーサーテラオカ(ANEX)
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
スクエアワゴン テラオカ(ANEX)スクエアワゴンテラオカ(ANEX)
144,980税込159,478
1台
25日以内出荷
フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
材質SUS304キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)取付穴ピッチ(mm)50
テラキャリー テラオカ(ANEX)テラキャリーテラオカ(ANEX)
126,980税込139,678
1台
30日以内出荷
棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。
材質SUS304キャスター(mm)Φ100 対角 (ストッパー付 / ゴム)耐荷重(kg)50パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー テラオカ(ANEX)テラキャリーテラオカ(ANEX)
116,980税込128,678
1台
30日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
材質SUS304キャスター(mm)Φ100 (対角ストッパー付 / ウレタン)耐荷重(kg)50パイプ外径(Φmm)25
卓上型ふるい振盪器 テラオカ(ANEX)卓上型ふるい振盪器テラオカ(ANEX)
699,800税込769,780
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)450×380×590電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
ふるい振盪機(乾式のみ) テラオカ(ANEX)ふるい振盪機(乾式のみ)テラオカ(ANEX)
929,800税込1,022,780
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)420×350×272電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
電磁式振動フルイ器 テラオカ(ANEX)電磁式振動フルイ器テラオカ(ANEX)
229,800税込252,780
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
ミクロ形電磁振動ふるい器 テラオカ(ANEX)ミクロ形電磁振動ふるい器テラオカ(ANEX)
186,980税込205,678
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
ふるい振盪機 テラオカ(ANEX)ふるい振盪機テラオカ(ANEX)
1,089,800税込1,198,780
1台
25日以内出荷
ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600
スーパーアネックス保管庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス保管庫テラオカ(ANEX)
359,800税込395,780
1台
40日以内出荷
扉が本体側面に収納できる、便利なフリッパードア方式。
材質スチール製メラミン焼付塗装寸法(mm)1000×525×1330庫内寸法(mm)790×460×1250(棚・引出しを取除く)
ステンレス折りたたみ式器械台 テラオカ(ANEX)ステンレス折りたたみ式器械台テラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
4輪自在のストッパー付キャスター(Φ75mm双輪)です。折りたためば複数台を狭い場所で一括収納保管が可能。
材質SUS304寸法(mm)654×450×746耐荷重(kg)【棚1段】15【1台】30棚間隔(mm)345
ステンレスホールディングワゴン テラオカ(ANEX)ステンレスホールディングワゴンテラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
ご利用にならない時は折りたたんでスペースを有効に活用できるコンパクトな設計です。キャスターはΦ100mmを使用しているため、移動も軽い力でスムーズに行えます。Φ25mmパイプフレームと堅牢な折りたたみ構造です。繰り返しの折りたたみ操作も安定しており、安心してお使いいただけます。
材質SUS304寸法(mm)623×450×865耐荷重(kg)【棚1段】25【1台】50棚間隔(mm)390
ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイテラオカ(ANEX)
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
ナンコー容器セット テラオカ(ANEX)ナンコー容器セットテラオカ(ANEX)
189税込208
1個
5日以内出荷
医薬品、化粧品はもとより、ペースト状の電子材料まで各分野において幅広く使用されています。
プラツボ テラオカ(ANEX)プラツボテラオカ(ANEX)
2,298税込2,528
1セット(100個)ほか
10日以内出荷から15日以内出荷
プラ缶 テラオカ(ANEX)プラ缶テラオカ(ANEX)
1,898税込2,088
1セット(100個)ほか
15日以内出荷
UG軟こう壺 テラオカ(ANEX)UG軟こう壺テラオカ(ANEX)
2,698税込2,968
1セット(100個)ほか
15日以内出荷
シーブクリーナー テラオカ(ANEX)シーブクリーナーテラオカ(ANEX)
1,298税込1,428
1本
10日以内出荷