カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- オカムラ(岡村製作所)(162)
- 東日製作所(18)
- SMC(15)
- NAKATAKI(7)
- 日東工業(4)
- マキテック(4)
- マルエム[理化学・容器](4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウェッジ(3)
- オリエンタルモーター(2)
- シャープ(2)
- TDK(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日研工作所(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nx-50」の検索結果

スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)
テラオカ(ANEX)¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品)
テラオカ(ANEX)¥399,800~税込¥439,780~1台30日以内出荷設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)
テラオカ(ANEX)¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)
テラオカ(ANEX)¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨質量(kg)(下段)約128、(上段)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870