カテゴリ

  • オフィス家具(162)
  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(13)
  • 救急・衛生(12)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nx50」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターターロープ ユタカメイク

    スターターロープ

    ユタカメイク(99件のレビュー)
    119税込131
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
    用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
    用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管(硬質ガラス製)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
    材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
  • 目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管(ねじ口)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
  • アラミド耐熱手袋 アズワン

    アラミド耐熱手袋

    アズワン
    1,810税込1,991
    1双
    当日出荷
    耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
    仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃アズワン品番3-1809-01
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ

    ナカバヤシ
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    充実の機能と性能のハイクオリティな一台。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
    細断形状ダブルカットダストボックス容量(L)約73質量(kg)86安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)620/620電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約6×14投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約50(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約50(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ

    ナカバヤシ
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    充実の機能と性能のハイクオリティな一台。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
    細断形状ダブルカットダストボックス容量(L)約73質量(kg)86安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)580/580電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約20(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×14投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約35(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約35(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
  • まとめ買いセット(50冊入り) 個別フォルダー A4サイズ コクヨ

    まとめ買いセット(50冊入り) 個別フォルダー A4サイズ

    コクヨ
    7,798税込8,578
    1セット(50冊)
    当日出荷
    お得なまとめ買い!50冊入りの個別フォルダー大容量セット。個別フォルダーの定番ロングセラー品
    材質板紙(古紙パルプ配合)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)311×240(山高さ+15)グリーン購入法適合
  • マシンオートメーションコントローラ omron(オムロン)

    マシンオートメーションコントローラ

    omron(オムロン)
    699,800税込769,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    10,980税込12,078
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
    用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等シルバー耐熱温度(℃)500希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
  • ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1式
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコンコネクタあり結線方式4対UTPクロスケーブル爪折れ防止
  • NXスピンドルスピーダBT50 日研工作所

    NXスピンドルスピーダBT50

    日研工作所
    179,800税込197,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • (1M00)カバー MAZDA(マツダ)

    (1M00)カバー

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • 伸縮管 東洋計器

    伸縮管

    東洋計器
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    チャック内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    チャック内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
  • スチール製ローラR6023N型 マキテック

    スチール製ローラR6023N型

    マキテック
    4,698税込5,168
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途重荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)10
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
  • スチール製ローラR7638N型 R7638NXシリーズ マキテック

    スチール製ローラR7638N型 R7638NXシリーズ

    マキテック
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラR6032N型 R6032NXシリーズ マキテック

    スチール製ローラR6032N型 R6032NXシリーズ

    マキテック
    3,500税込3,850
    1本
    10日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラR76 マキテック

    スチール製ローラR76

    マキテック
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷
    重荷重搬送物用
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    7,098税込7,808
    1個(500g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,898税込7,588
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 10-Z SMC

    10-Z

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
  • ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ 東日製作所

    ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ

    東日製作所
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
    用途組み立て、量産用質量(kg)0.37寸法d(mm)20寸法D(mm)38.5適合ねじ(参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.5寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2校正証明書一般校正
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)14
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)6
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    チャック内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)6
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
  • 水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 NDK

    水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    NDK
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    NX5032GA (リール)
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69
  • スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)

    テラオカ(ANEX)
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷
    壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
    付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品)

    テラオカ(ANEX)
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷
    設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
    材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)