カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- EMERSON(エマーソン)
- ツボサン(7)
- エスコ(3)
- Xiaomi(3)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- ヤマグチ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- NICHOLSON(1)
- RS PRO(1)
- オースミ電機(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- 壺竹鈩(1)
- VSSL(ブイエスエスエル)(1)
「hi200-03」の検索結果

マルチLED停止表示灯
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10