カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • EMERSON(エマーソン)
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • GENTOS(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ブロードウォッチ(1)
価格
価格で絞り込む

「reesibi」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
自動車用電気用品カテゴリ