カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- EMERSON(エマーソン)
- モノタロウ(3)
- マキタ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- EARTH MAN(1)
「up18da」の検索結果
特価

ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高性能なのに静粛&コンパクト付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒