特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
990件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用コンテナー DF-30 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-30

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)471×316×195外寸(mm)545×362×218内寸(mm)487×332×215フタなしスタッキング高さ(mm)198ネスティング高さ(mm)82圧縮荷重(N[kgf])7250[740]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-29 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-29

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)496×416×126外寸(mm)556×460×151内寸(mm)512×430×142フタなしスタッキング高さ(mm)134ネスティング高さ(mm)66圧縮荷重(N[kgf])4900[500]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-27 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-27

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×116外寸(mm)640×440×138内寸(mm)594×404×134フタなしスタッキング高さ(mm)120ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8520[870]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-25

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)496×416×105外寸(mm)556×460×126内寸(mm)510×430×118フタなしスタッキング高さ(mm)114ネスティング高さ(mm)62圧縮荷重(N[kgf])6170[630]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-23 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-23

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)582×358×106外寸(mm)638×440×102内寸(mm)598×374×120フタなしスタッキング高さ(mm)110ネスティング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])8820[900]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-22 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-22

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)470×315×141外寸(mm)545×362×164内寸(mm)485×330×161フタなしスタッキング高さ(mm)144ネスティング高さ(mm)72圧縮荷重(N[kgf])7350[750]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-18

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×80外寸(mm)638×440×102内寸(mm)590×402×99フタなしスタッキング高さ(mm)84ネスティング高さ(mm)50圧縮荷重(N[kgf])7930[810]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-16 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-16

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)394×254×155外寸(mm)448×294×172内寸(mm)408×266×169フタなしスタッキング高さ(mm)158ネスティング高さ(mm)70圧縮荷重(N[kgf])5090[520]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-13 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-13

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)458×330×88外寸(mm)530×380×110内寸(mm)478×350×102フタなしスタッキング高さ(mm)96ネスティング高さ(mm)48圧縮荷重(N[kgf])7930[810]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-12B2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-12B2

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)336×252×133外寸(mm)400×300×152内寸(mm)351×267×147フタなしスタッキング高さ(mm)138ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8820[900]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 愛用かご浅型大 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    愛用かご浅型大

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    29,980税込32,978
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)379×264×109内寸法(mm)426×311×109外寸法(mm)460×345×118取手なし
  • 愛用かご深型中 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    愛用かご深型中

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    25,980税込28,578
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)326×234×152内寸法(mm)380×288×152外寸法(mm)418×316×160取手なし
  • 愛用かご深型大 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    愛用かご深型大

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)386×265×172内寸法(mm)447×326×172外寸法(mm)489×362×180取手なし
  • リスボックス 53B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスボックス 53B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    39,980税込43,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
    用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)535×346有効内寸(mm)520×336×304外寸(mm)537×348×325内寸(mm)520×336×304折りたたみ寸法(mm)915×487×32
  • リスボックス 51B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスボックス 51B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    45,980税込50,578
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
    用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)600×350有効内寸(mm)585×340×259外寸(mm)602×352×280内寸(mm)585×340×259折りたたみ寸法(mm)845×528×32
  • リスボックス 26B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスボックス 26B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
    用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。フタの有無あり寸法(mm)(ロック部外寸)327×300有効内寸(mm)312×290×290外寸(mm)322×300×310内寸(mm)312×290×290折りたたみ寸法(mm)595×480×32
  • リスボックス 25B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスボックス 25B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    35,980税込39,578
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
    用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)460×322有効内寸(mm)445×312×186外寸(mm)455×322×206内寸(mm)445×312×186折りたたみ寸法(mm)750×390×32
  • リスパレット J-R4・1313 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-R4・1313

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    翌々日出荷
    両面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)30
  • リスパレット J-R4・1111C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-R4・1111C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    翌々日出荷
    両面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)25.5
  • リスパレット J-R2・1114C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-R2・1114C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    翌々日出荷
    両面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)28.5
  • リスパレット J-R2・1114 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-R2・1114

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    翌々日出荷
    両面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)27
  • リスパレット J-R2・1113 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-R2・1113

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    両面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)25.5
  • リスパレット J-R2・1012C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-R2・1012C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    42,980税込47,278
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    両面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)21.5
  • リスパレット JL-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1211

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12.5
  • リスパレット JL-D4・1210G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1210G

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12
  • リスパレット JL-D4・1210G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1210G

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12
  • リスパレット JL-D4・1111L(bio) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L(bio)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷
    石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
  • リスパレット JL-D4・1111L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
  • リスパレット JL-D4・1111L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
  • リスパレット JL-D4・1111L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
  • リスパレット JL-D4・1111E5. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E5.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.7
  • リスパレット JL-D4・1111E3. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E3.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)8.5
  • リスパレット JL-D4・1111E2.R 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E2.R

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リスパレット JH-R4・1311 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R4・1311

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)36.5
  • リスパレット JH-R2・1214 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1214

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)35
  • リスパレット JH-R2・1111C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1111C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)27
  • リスパレット J-D4・1311 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1311

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    5日以内出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)28.5
  • リスパレット J-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1211

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)19.5
  • リスパレット J-D4・1210R 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1210R

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    用途冷凍パレット質量(kg)17.5
  • リスパレット J-D4・118114 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・118114

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    海上コンテナーに適しています・リブ付です。片面4方差。積載荷重:750kg(定型物に限る)
    質量(kg)15