1,002件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用コンテナー NF-M21C浅 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M21C浅

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PPフタの有無なし仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)520×309×86外寸(mm)587×368×108内寸(mm)539×328×98フタなしスタッキング高さ(mm)96ネスティング高さ(mm)55.5圧縮荷重(N[kgf])7140[730]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー NF-M21C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M21C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PPフタの有無なし仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)520×309×126外寸(mm)587×368×148内寸(mm)539×328×138フタなしスタッキング高さ(mm)136ネスティング高さ(mm)75.5圧縮荷重(N[kgf])6180[630]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー MK-10 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー MK-10

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
    用途トレー・麺コンテナー材質PP(H)有効内寸(mm)525×314×56外寸(mm)573×350×80内寸(mm)531×320×65フタなし圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
  • 食品用コンテナー DN-6ML 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DN-6ML

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
    用途モジュールコンテナー材質PP適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)415×220×75外寸(mm)477×277×100内寸(mm)435×240×85フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)30圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]スタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-9 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-9

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×41外寸(mm)634×440×54内寸(mm)590×400×51フタなしスタッキング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-50S 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-50S

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,198税込9,018
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)705×427×164外寸(mm)780×490×184内寸(mm)720×442×176フタなしスタッキング高さ(mm)172ネスティング高さ(mm)93圧縮荷重(N[kgf])12150[1240]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 愛用かご浅型中 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    愛用かご浅型中

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    23,980税込26,378
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)331×231×97内寸法(mm)373×273×97外寸法(mm)405×305×105取手なし
  • 愛用かご浅型小 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    愛用かご浅型小

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)290×200×84内寸法(mm)326×236×84外寸法(mm)355×265×90取手なし
  • リスボックス 53B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスボックス 53B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    39,980税込43,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
    用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)535×346有効内寸(mm)520×336×304外寸(mm)537×348×325内寸(mm)520×336×304折りたたみ寸法(mm)915×487×32
  • リスパレット JL-D4・1212 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1212

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)13.5
  • リスパレット JL-D4・1111L2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
  • リスパレット JL-D4・1111L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
  • リスパレット JL-D4・1111G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111G

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様西日本限定質量(kg)12
  • リスパレット JL-D4・1111E6. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E6.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    欠品中
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
  • リスパレット JL-D4・1111E4. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E4.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.4
  • リスパレット JL-D4・1111E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
  • リスパレット JH-R2・1214 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1214

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)35
  • リスパレット JH-R2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1111

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    37,980税込41,778
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)26.5
  • リスパレット J-D4・1210 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1210

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)21
  • リスパレット J-D4・1111G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1111G

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
  • リスパレット JC-S2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-S2・1111

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
    用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
  • リスパレット JC-S2・11112.リブ19H 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-S2・11112.リブ19H

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
    用途輸出梱包用スキッドパレット
  • リスパレット JC-S2・11112. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-S2・11112.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
    用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
  • リスパレット JCK-R2・090140 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JCK-R2・090140

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    14日以内出荷
    両面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)28
  • リスパレット JCK-D4・120120 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JCK-D4・120120

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)30.5
  • リスパレット JC-D2・1111C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-D2・1111C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)24.5
  • リステナー(網目ボックス) TP-38 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー(網目ボックス) TP-38

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)590×260×236外寸(mm)625×295×250内寸(mm)595×265×242フタなし収納数200卵圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー(網目ボックス) E-15 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー(網目ボックス) E-15

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。材質PE有効内寸(mm)600×300×254外寸(mm)658×346×270内寸(mm)608×308×264フタなし収納数240卵(エッグトレー10枚使用(内2枚は蓋))圧縮荷重(N[kgf])13230[1350]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-620 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-620

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。タイプスタッキング可材質PP有効内寸(mm)554×354×180外寸(mm)600×400×200内寸(mm)564×364×190フタなし圧縮荷重(N[kgf])21100[2150]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-34 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-34

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)528×368×166外寸(mm)574×410×181内寸(mm)536×376×174フタなし圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20FⅢ2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20FⅢ2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PP有効内寸(mm)478×319×293外寸(mm)526×367×309内寸(mm)490×331×303フタなし圧縮荷重(N[kgf])22950[2340]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20F2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20F2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様九州限定材質PP有効内寸(mm)474×315×292外寸(mm)522×363×308内寸(mm)487×328×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])16950[1730]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20B2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20B2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様四国限定材質PP有効内寸(mm)472×314×295外寸(mm)522×363×309内寸(mm)486×328×303フタなしコンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-19 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-19

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)570×380×188外寸(mm)616×424×203内寸(mm)579×388×195フタなし圧縮荷重(N[kgf])18520[1890]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー FS-25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー FS-25

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)582×392×252外寸(mm)630×440×270内寸(mm)590×400×260フタなし圧縮荷重(N[kgf])23120[2360]コンテナ種類メッシュ
  • リスキャリー90・60(大) 固定型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスキャリー90・60(大) 固定型

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
    材質PP材質(車輪)ゴム車キャスター5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)865アズワン品番64-5043-60荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり有効寸法(奥行)(mm)830
  • プラテナー仕切り5611導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー仕切り5611導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    68,980税込75,878
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷
    用途EC-22用仕切りブラック材質導電PP外寸(mm)560×110×5特性導電
  • プラテナー B-75導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-75導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質導電PP有効内寸(mm)599×401×301外寸(mm)655×453×331内寸(mm)611×411×314フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • プラテナー B-60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-60

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)650×410×205外寸(mm)722×460×220内寸(mm)662×420×215フタなし圧縮荷重(N[kgf])39200[4000]コンテナ種類ベタ目
  • プラテナー B-56導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-56導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質導電PP有効内寸(mm)608×399×208外寸(mm)661×450×224内寸(mm)621×410×218フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目