食品用コンテナー DF-12岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)495×280×75外寸(mm)577×320×98内寸(mm)511×295×83フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)25圧縮荷重(N[kgf])4900[500]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー DF-12B2岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)336×252×133外寸(mm)400×300×152内寸(mm)351×267×147フタなしスタッキング高さ(mm)138ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8820[900]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ