食品用コンテナー DN-3SL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー材質PPフタの有無なし適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)218×175×82外寸(mm)278×236×100内寸(mm)240×197×92フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)30圧縮荷重(N[kgf])6950[710]スタッキング可ネスティング可