角カゴ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(14件のレビュー)当日出荷
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ジョイントキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(22件のレビュー)当日出荷
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。
すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否可
コンテナー用仕切板岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
B型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
ジョイントスノコ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7件のレビュー)当日出荷
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
ベルク 角型ペール グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン形状角色グレー耐熱温度(℃)100
トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)当日出荷
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
パーツボックス TP-342B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
キッチンバスケットD岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
ぱぱっとウォール L型岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)4日以内出荷から11日以内出荷
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
スタックシステムケース岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
スタッキングができます。引き出し部分が前後でも積み重ねができます。
用途小物収納、小物備品、文具整理に最適です。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0909
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から翌日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
メッシュコンテナ MB型岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.85有効内寸(mm)756×508×402フタなし外寸法・幅(mm)816外寸法・高さ(mm)428名入れなし外寸法・奥行(mm)568コンテナ種類メッシュ
リスバット♯100岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP有効内寸(mm)417×270×85外寸(mm)490×340×90内寸(mm)447×297×85フタなし
パーツボックス TP-331B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
ベルク 角型ペール ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン形状角色ブルー耐熱温度(℃)100
パーツボックス TP-382B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
プラテナー N-3透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)184×176外寸(mm)250×210×130内寸(mm)205×180×127圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
リス ラバケット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297有効内寸(mm)324×324TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301
試料カップ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から翌々日出荷
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
パーツボックス TP-342B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツボックス TP-392B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
パーツボックス TP-332B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から7日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
キッチンバスケット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
プラテナー N-2透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)149×112外寸(mm)200×140×130内寸(mm)158×116×127圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
パーツボックス TP-3101.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
大漁カゴ(丸)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質PP形状丸型内寸法(mm)Φ409×160外寸法(mm)Φ450×170取手あり底寸法(mm)Φ353
RB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)900厚さ(mm)9.7色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
BE型導電性コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)欠品中
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電性ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0789コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-131B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
リス樽75L ロープ付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル材質PE仕様持手ロープ付外寸(mm)Φ557×470内寸(mm)Φ493×452
シールバケツ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷
やわらかいフタがポイントのシールバケツです。匂いが漏れにくく液体がこぼれにくいバケツです。
用途ペンキ、生ごみ等、匂いの気になるものの一時保管に最適です。材質本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、金具:鋼仕様フタ付形状丸形2018年トラスコ掲載ページ9 0452商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
折りたたみコンテナー CB-S51NR岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から翌々日出荷
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)493×335×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)493×335×314折りたたみ寸法(mm)530×366×86