絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位相制御調光器 DNライティング位相制御調光器DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マグネット受け金具 DNライティングマグネット受け金具DNライティング
559税込615
1箱(3個)ほか
19日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 長さがあるので墨出しに便利です
品種マグネット受け金具
たなライト DNライティングたなライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ 照射方向調節可能 電源送り可能
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】7灯以内入力電圧AC100V
ダウンライト(100V仕様) DNライティングダウンライト(100V仕様)DNライティング
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から19日以内出荷
什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧100V
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
アルミレール DNライティングアルミレールDNライティング
2,398税込2,638
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます
品種アルミレール
ZLコード DNライティングZLコードDNライティング
2,098税込2,308
1個
19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード
TR-FXAS11-1000 DNライティングTR-FXAS11-1000DNライティング
3,598税込3,958
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
長さ(mm)1000品種アルミレール
LED部品調光調色ケーブル DNライティングLED部品調光調色ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光調色信号渡りコード
LED器具部品電源コード DNライティングLED器具部品電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具角度可変取付台座 DNライティングLED器具角度可変取付台座DNライティング
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
照射角度(0°~90°)を調節する場合に使用します
品種角度可変取付台座
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,598税込7,258
1個
19日以内出荷
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
8,698税込9,568
1個
19日以内出荷
拡散光タイプ 照射方向調節可能
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結不可
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,598税込6,158
1個
19日以内出荷
スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDマグネットコード留め DNライティングLEDマグネットコード留めDNライティング
329税込362
1個
翌日出荷
スチールに付けてコードのたるみを抑えます
品種マグネット式コード留め
LEDたなライト DNライティングLEDたなライトDNライティング
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可
SC3-LED用渡りコード DNライティングSC3-LED用渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
559税込615
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
器具間の延長コード。
定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
モジュールクリップ 5個入 DNライティングモジュールクリップ 5個入DNライティング
1,698税込1,868
1個
19日以内出荷
アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
品種モジュールクリップ
スイッチプレート DNライティングスイッチプレートDNライティング
789税込868
1個
19日以内出荷
-
エンドキャップ DNライティングエンドキャップDNライティング
459税込505
1個
19日以内出荷
切断したLEDモジュール端部に指定接着剤で取り付けます FXA-S11-WP用
品種エンドキャップ
露出型ラインコンセント DNライティング露出型ラインコンセントDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
電源コード付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
連結金具 白 DNライティング連結金具 白DNライティング
6,998税込7,698
1個
19日以内出荷
TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
品種連結金具
連結金具 黒 DNライティング連結金具 黒DNライティング
6,998税込7,698
1個
19日以内出荷
TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
品種連結金具
連結金具 DNライティング連結金具DNライティング
4,198税込4,618
1個
19日以内出荷
TRIMLINE専用吊りパーツ 1面発光器具を連結する際に使用します 器具内部で連結します
品種連結金具
冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング冷蔵・冷凍用LEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
落下防止金具 5個入 DNライティング落下防止金具 5個入DNライティング
919税込1,011
1個
19日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-T9-WP用
品種落下防止パーツ
落下防止金具 4個入 DNライティング落下防止金具 4個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S9-WP用
品種落下防止パーツ
落下防止サドル 3個入 DNライティング落下防止サドル 3個入DNライティング
1,298税込1,428
1個
19日以内出荷
上向き・下向き取付する場合に使用 SFL専用
品種SFL落下防止サドル