絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止サドル 2個入 DNライティング落下防止サドル 2個入DNライティング
789税込868
1個
19日以内出荷
上向き・下向き取付可能
品種SCF落下防止サドル
片切り接続コード DNライティング片切り接続コードDNライティング
1,898税込2,088
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コード
片切りコード DNライティング片切りコードDNライティング
1,498税込1,648
1個
19日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コード
変換コード DNライティング変換コードDNライティング
689税込758
1個
19日以内出荷
LEDモジュールの受電方向を変更する場合に使用します
長さ(mm)100定格DC24V・2A品種変換コード
変換ケーブル DNライティング変換ケーブルDNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
LINERWASHの受電方向を変更する場合に使用します リード線長:50mm 付属品:終端コネクタ
長さ(mm)50品種変換ケーブル
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
2,198税込2,418
1個
19日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種接続コード
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
799税込879
1個
19日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種延長コード
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
939税込1,033
1個
19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A品種渡りコード
電源入力用吊具・ボックス 白 DNライティング電源入力用吊具・ボックス 白DNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
アンカーボルト用 電源コード付き TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
電源入力用吊具・ボックス DNライティング電源入力用吊具・ボックスDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 電源コード付き TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
電源入力用吊り具・ボックス DNライティング電源入力用吊り具・ボックスDNライティング
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷
直付け用 電源コード付き 吊りの機能はありません TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊り具・ボックス
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
3,398税込3,738
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブル
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,198税込4,618
1個
19日以内出荷
接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します
定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
3,398税込3,738
1個
19日以内出荷
MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
質量(kg)0.01定格AC125V・5A品種電源コード
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:950~1750mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:19~35ユニット時に使用
質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:700~1000mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:14~20ユニット時に使用
質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:1700~3000mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:34~60ユニット時に使用
質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:100~750mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:1~15ユニット時に使用
質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
41,980税込46,178
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力224W(192W)まで
質量(kg)1.8容量369VA/356VA/361VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
調光調色信号コード DNライティング調光調色信号コードDNライティング
5,998税込6,598
1個
19日以内出荷
TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm
長さ(mm)2500品種調光調色信号コード
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
669税込736
1個
翌日出荷から19日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
調光信号コード DNライティング調光信号コードDNライティング
979税込1,077
1個
19日以内出荷
TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm
長さ(mm)2500品種調光信号コード
調光器 DNライティング調光器DNライティング
14,980税込16,478
1個
19日以内出荷
PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
3,500税込3,850
1個
19日以内出荷
MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
接続ケーブル DNライティング接続ケーブルDNライティング
9,598税込10,558
1個
19日以内出荷
直流電源装置とLEDモジュール の接続に使用します
長さ(mm)5000品種接続ケーブル
什器コンセント DNライティング什器コンセントDNライティング
3,898税込4,288
1個
19日以内出荷
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63定格電圧AC250V品種MKコンセント定格電流(A)12
樹脂レール直線 DNライティング樹脂レール直線DNライティング
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します 樹脂レールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール(コネクタ収納タイプ)
樹脂レール直線 DNライティング樹脂レール直線DNライティング
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます
品種樹脂レール(低背タイプ)
樹脂レール DNライティング樹脂レールDNライティング
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 低背タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます
品種樹脂レール
樹脂レール DNライティング樹脂レールDNライティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 コネクタ収納タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
樹脂サドル DNライティング樹脂サドルDNライティング
1,098税込1,208
1箱(5個)
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
品種樹脂サドル
取付サドル DNライティング取付サドルDNライティング
629税込692
1個
19日以内出荷
TFL-LEDをねじで取り付ける場合に使用します (注意)照射方向は変えられません
品種取付サドル
取付クリップ DNライティング取付クリップDNライティング
579税込637
1箱(5個)
19日以内出荷
取付け角度20°または25°に調整できる金具 フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
取付クリップ DNライティング取付クリップDNライティング
679税込747
1箱(5個)
19日以内出荷
LEDモジュールの落下、ズレを防止するためのホルダー 上向き取付以外に使用
品種取付クリップ
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
23,980税込26,378
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)
電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
5,298税込5,828
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
長さ(mm)100電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
建築化照明 DNライティング建築化照明DNライティング
39,980税込43,978
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光調色型(5000K~2800K) 1600lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯まで入力電圧AC100V