絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2000mm以以内)
電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ
カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRL-APD
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPL
カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPL
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRE2-APT
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra86~83色温度5000K~2800K
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH(ケーブルダクト付き) 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
19日以内出荷
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター 形状に合わせて立体的な取り付けが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
LEDたなライト DNライティングLEDたなライトDNライティング
8,298税込9,128
1個
19日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)85質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)全光束(Lm)300埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)55調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷
什器用 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(25°、45°、100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)全光束(Lm)280埋め込み深さ(mm)50入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
LEDジョイントモジュール DNライティングLEDジョイントモジュールDNライティング
6,998税込7,698
1個
19日以内出荷
プロファイルシステムPFSH専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明長さ(mm)153質量(kg)0.01品種ジョイントモジュール入力電流(A)0.05(0.04)入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)
LEDジョイントモジュール DNライティングLEDジョイントモジュールDNライティング
14,980税込16,478
1個
19日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 FXH-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質メラミン・樹脂・プラスチック質量(kg)0.05品種ジョイントモジュール
LEDジョイントモジュール DNライティングLEDジョイントモジュールDNライティング
7,298税込8,028
1個
19日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
質量(kg)0.01品種ジョイントモジュール
LEDアルミレール DNライティングLEDアルミレールDNライティング
849税込934
1個
19日以内出荷
本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 サイズ100専用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
付属品なべタッピングねじ 3×12mm 1個、ズレ防止シート1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
LEDアルミレール DNライティングLEDアルミレールDNライティング
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
付属品なべタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)、ズレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増)材質アルミ品種アルミレール
LCプラグ DNライティングLCプラグDNライティング
899税込989
1個
19日以内出荷
ラインコンセント専用 色はホワイトとブラック
質量(kg)0.056品種プラグ
LCカバー1000 DNライティングLCカバー1000DNライティング
359税込395
1個
19日以内出荷
ラインコンセントの使用しない部分に差し込んで安全性と美観性を補います
質量(kg)0.33品種カバー
Fモール DNライティングFモールDNライティング
419税込461
1個
19日以内出荷
ブラケットに引っ掛けコードを収めます
長さ(mm)1000品種Fモール
C-LED用接続コード DNライティングC-LED用接続コードDNライティング
2,098税込2,308
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(冷蔵・冷凍用)の接続に使用します
長さ(mm)3000質量(kg)0.03品種接続コード
APLED用延長コード DNライティングAPLED用延長コードDNライティング
999税込1,099
1個
19日以内出荷
延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します
定格電圧DC24V品種延長コード定格電流(A)2
100mmアルミレール DNライティング100mmアルミレールDNライティング
1,498税込1,648
1個
19日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ
付属品トラスタッピングねじ 3.5×16mm 1個、ズレ防止金具1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティングSC3-LED用調光信号渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティングHAS-LED/SC3-LED適合調光器DNライティング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
接着剤 DNライティング接着剤DNライティング
1,298税込1,428
1個
19日以内出荷
-
樹脂サドル 5個入 DNライティング樹脂サドル 5個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂レールTRP-FXYLと併用できます
品種樹脂サドル
樹脂サドル 5個入 DNライティング樹脂サドル 5個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作ることができます どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂レールTRP-FXYHと併用できます
品種樹脂サドル
モジュールクリップ 5個入 DNライティングモジュールクリップ 5個入DNライティング
1,698税込1,868
1個
19日以内出荷
アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用
品種モジュールクリップ
ドームエンドキャップ DNライティングドームエンドキャップDNライティング
1,098税込1,208
1箱(2個)
19日以内出荷
アルミレールの両端に取り付けるキャップ
付属品止めねじM4(本体に装着2個)、六角レンチ1個、LEDモジュール端部処理用テープ2枚本体ポリカーボネート・乳白半透明