LEDモジュール用
直流電源装置とLEDモジュールの間に接続
段調光(10%、30%、60%、100%)
LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08
品種段調光アダプタ
入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所屋内
調光率(%)60%、30%、10%、100%
1個
¥4,798
税込¥5,278
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間
カバードーム型カバー
電源要(別置・別売
品種LEDモジュール
使用場所屋内
明るさ低輝度
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5500mm以内
MC-LED4 Sの1/2の明るさ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間
カバースクエア型カバー
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
明るさ低輝度
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5500mm以内
関連キーワード