シームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
エースラインランプDNライティング翌日出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
シームレスラインランプDNライティング当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間
エースラインランプDNライティング(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
エコラインランプDNライティング当日出荷から12日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
エコラインランプDNライティング翌々日出荷から34日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間
PWM信号制御調光器DNライティング当日出荷
入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
直流電源装置DNライティング当日出荷から19日以内出荷
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LED渡りコードDNライティング当日出荷から19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
LED間接器具DNライティング当日出荷から19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
直流電源装置DNライティング当日出荷から翌々日出荷
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LEDモジュールDNライティング当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
渡りコードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
電源コードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
ダウンライト(100V仕様)DNライティング翌日出荷から19日以内出荷
什器用
高演色型
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(35°/ 50°/100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧100V
コネクタDNライティング翌日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
LED器具部品渡りコードDNライティング翌日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
LEDモジュールDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
電源コードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード
什器間で電源を送るときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
LEDモジュールDNライティング当日出荷から19日以内出荷
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸対応可
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
取付クリップDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
LEDたなライトDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可
調光信号渡りコードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
LED器具部品電源コードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
電源コードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
LEDランプホルダーDNライティング翌々日出荷
LEDモジュールの取付ホルダー
照射方向を自由に変えられます
ブラケットフックDNライティング翌日出荷
LEDたなライト用
ブラケットの前面に取り付ける場合に使用します
LED電源コードDNライティング翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
調光信号渡りコードDNライティング翌日出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
樹脂レールDNライティング翌々日出荷から19日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します
FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用
コネクタ収納タイプ
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
コンセントボックスDNライティング翌々日出荷
3PECコンセント付
ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15