カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- YAMAHA(ヤマハ)(211)
- ダイヤトレンド(133)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- HIROSE(ヒロセ電機)(36)
- メディアカバーマーケット(35)
- サンケイ(18)
- ケナメタル(17)
- ホンダ(16)
- Kawasaki(14)
- Festo(11)
- 三菱ふそう(8)
- SMC(7)
- スイデン(7)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](7)
- CIO(6)
- サンドビック(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- Canon(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scf」の検索結果

LED器具部品
DNライティング¥789税込¥8681箱(2個)20日以内出荷照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能品種SCF斜めサドル
LED間接器具
DNライティング¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 コンパクト型 ワイド配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応