2ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
416件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴグル型 保護メガネ YG-5300 山本光学ゴグル型 保護メガネ YG-5300山本光学(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴーグル型クリア質量(g)85フレーム色クリア材質(フレーム)軟質ビニール
YW-70 二眼形遮光めがね 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね山本光学(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用規格JIS T8141機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可材質(レンズ)ポリカレンズ特性メガネ併用可質量(g)39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145材質(フレーム)プラスチック
S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね 山本光学S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね山本光学(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ規格JIS T8141タイプJIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可材質(フレーム)真鍮クロームメッキ材質(レンズ)強化ガラス
保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学保護メガネ 1眼型 SN-730山本光学(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状1眼型機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付クリア質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
YF-850 スペアレンズ(4枚入り)/反射防止 山本光学YF-850 スペアレンズ(4枚入り)/反射防止山本光学
2,198税込2,418
1パック(4枚)
当日出荷
YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。 レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JIS保護メガネ2眼型 山本光学JIS保護メガネ2眼型山本光学(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア種別対飛来物用JIS規格JIS T 8147規格品形状2眼型フレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
有機溶剤対応メガネNo.360SV 山本光学有機溶剤対応メガネNo.360SV山本光学(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番1-6216-02
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学保護メガネ エルフィット LF-201山本光学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6602形状一眼型質量(g)25フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ 山本光学YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ山本光学(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)トラスコ品番788-7230質量(g)26タイプシールドタイプ(Lレンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
めがね用 ソフトケース 山本光学めがね用 ソフトケース山本光学(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オーバーグラス等のやや大型めがねも収納可能なソフトケース。 ワンタッチフック及び背面にベルト通し付
用途保護めがねの収納用ソフトケース。ブラックトラスコ品番812-1920サイズ(mm)W95×D50×H200
石綿粉じん対策用ゴーグル 山本光学石綿粉じん対策用ゴーグル山本光学(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
仕様マスク・メガネ併用可質量(g)106
YG-6000用交換レンズ(ペトロイド・AFレンズ) 山本光学YG-6000用交換レンズ(ペトロイド・AFレンズ)山本光学(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
適合YG-6000材質ペトロイド・AFレンズ厚さ(mm)2.4
塗装作業専用ゴグル YGP-601 山本光学塗装作業専用ゴグル YGP-601山本光学(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用種別対浮遊・飛来粉じんレンズミストレス(0.8mm)仕様JIS規格外付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具トラスコ品番326-8063形状ゴーグル型質量(g)86タイプメガネ併用可レンズ色透明フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)フレーム色ブラック機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
一眼型保護メガネ 山本光学一眼型保護メガネ山本光学
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業機能ノーズパッド付け替え可形状一眼型レンズ厚さ(mm)約2
防災面 YF-370B 山本光学防災面 YF-370B山本光学(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途半導体工場用・軽作業用形状かぶり型防災面仕様作業帽装着用、レンズ交換可寸法(mm)(元版)2透明質量(g)144レンズサイズ(mm)H220×W205材質(レンズ)アクリル
メカニカルフィルター 山本光学メカニカルフィルター山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学321-L ヘルメット取付シールド山本光学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリア材質レンズ:アクリル材質(レンズ)アクリルトラスコ品番812-1916質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
NSLP プラスチック遮光プレート 山本光学NSLP プラスチック遮光プレート山本光学(4件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ポリカーボネート規格JIS T8141タイプJIS規格品質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
保護メガネ用アクセサリー メガネバンド 山本光学保護メガネ用アクセサリー メガネバンド山本光学(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ブラックTGK品番941-87-03-53品名メガネバンドタイプベルクロテープ式
LCP-7 LC-700・800共通カバーレンズ 山本光学LCP-7 LC-700・800共通カバーレンズ山本光学
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能な≪外側≫カバーレンズ。 液晶のキズを防止します。
適合本体LC-700・LC-800 液晶面ヘルメットタイプ種類自動遮光面
NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート形状1眼型質量(g)52規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169テンプル色クリアRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護めがね バックルベルトタイプ 山本光学ゴグル型保護めがね バックルベルトタイプ山本光学(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。 レンズ交換が可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番1-6674-05仕様JIS T 8147規格品通気孔付トラスコ品番336-8068材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート形状ゴグル型ブラック質量(g)104タイプメガネ併用可加工硬化処理レンズ両面防曇機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能レンズ厚さ(mm)2.4紫外線遮断率(%)99.99%
YG506/YG601用交換レンズ 山本光学YG506/YG601用交換レンズ山本光学(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種別替えレンズレンズミストレス(0.8mm)適合本体YG506/YG601/YGP601
YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね山本光学
3,898税込4,288
1個
当日出荷
人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158質量(g)45材質(ガスケット)エラストマー形状二眼型
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
DS2防じんマスク 山本光学DS2防じんマスク山本光学(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20枚)
当日出荷
長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)20構造3層構造RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合指定防護係数10
7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ) 山本光学7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)山本光学
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途粉じん対策/感染対策種別使い捨て防じんトラスコ品番836-5857形状カップ型区分DS2質量(g)7.6入数(枚)20吸気抵抗(Pa)33.2粒子捕集効率(%)98.7国家検定合格番号国家検定合格 第TM643号使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)33.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合指定防護係数10
YF-850S 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<眼を重点的に保護するタイプ> 山本光学YF-850S 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<眼を重点的に保護するタイプ>山本光学(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)トラスコ品番788-7256質量(g)18タイプグラスタイプ(Sレンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×83×172RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カットグラス 山本光学カットグラス山本光学
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様●紫外線及び青色光540nm以下を99%カット●材質:フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)●メガネ併用可●重量:52gアズワン品番8-1065-21
YW-2400 二眼形遮光めがね 山本光学YW-2400 二眼形遮光めがね山本光学(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用規格JIS T8141機能つる調節可材質(レンズ)強化ガラスレンズ質量(g)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147材質(フレーム)プラスチック再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα山本光学(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6質量(g)79仕様通気孔付トラスコ品番379-3770形状ゴーグル型加工硬化処理レンズ両面防曇機能くもり止めレンズ、メガネ併用可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)織りゴム
マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ 山本光学マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ山本光学(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘルメット取付け防災面 YF-320A 山本光学ヘルメット取付け防災面 YF-320A山本光学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型質量(g)258対応MP型対応材質(フレーム)金属寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)山本光学(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!質量(g)520電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―10℃~55℃遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13視界範囲(mm)110×90切替時間(秒)0.1~1.0遮光性能1/25000秒以下
ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP山本光学
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)トラスコ品番434-9512質量(g)132タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75フレーム色クリア加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス×ナイロン再生紙使用マーク適合
ゴグルクリップ 山本光学ゴグルクリップ山本光学(1件のレビュー)
899税込989
1組(2個)
当日出荷
ヘルメットとゴグルを同時に使用する時に便利なゴグルクリップ、ゴグルのフィット性が向上します。アーチ構造により、様々なヘルメットにワンタッチで取り付け可能。また樹脂タイプのクリップでヘルメット接合部ラバーで覆う事によりヘルメットを傷つけません。
適合(ヘルメット)消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9504材質プラスチック、ラバー質量(g)17適合ベルト幅(mm)最大25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×15×20
18-0 ボール蓋 山本光学18-0 ボール蓋山本光学(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。