カテゴリ

  • 安全保護具(28)
    • 2眼型 メガネ(6)
    • 1眼型 メガネ(17)
    • 通気孔無し ゴーグル(1)
    • 通気孔付き ゴーグル(4)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(2)
  • ミドリ安全(38)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 理研オプテック(10)
  • UVEX(ウベックス)(15)
  • TRUSCO(18)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • bolle(4)
  • 重松製作所(1)
  • 日本光材(1)
  • リケン(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • シモン(3)
  • アゼアス(1)
  • 興研(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • トーアボージン(1)
機能
  • 機能UVカット(11)
  • 機能つる伸縮可(4)
  • 機能ひさし/サイド付(5)
  • 機能マスク併用可(5)
  • 機能メガネ併用可(10)
  • 機能レンズ交換可(6)
  • 機能曇り止め(8)
  • 機能耐衝撃性(3)
  • 機能角度調整可(7)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(6)
  • 機能鼻パッド有(2)
レンズ色
  • レンズ色クリア(22)
  • レンズ色グレー(1)
種類
  • 種類ゴーグル型(3)
  • 種類一眼型(14)
  • 種類二眼型(6)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(5)
  • ペトロイド・AF(7)
  • ポリカーボネート(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis t8147」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)山本光学
1,098税込1,208
1個
欠品中
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル質量(g)81ベルト幅(mm)18フレーム通気孔なしベルト織りゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止めレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ山本光学
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999関連資料(0.22MB)
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート形状一眼型質量(g)49加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JIS保護メガネ2眼型 山本光学JIS保護メガネ2眼型山本光学(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア種別対飛来物用JIS規格JIS T 8147規格品形状2眼型フレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
YG-5200 保護ゴーグル 山本光学YG-5200 保護ゴーグル山本光学(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付質量(g)79材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム
SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)57タイプメガネ併用可規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169加工硬化処理機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色テンプルカラー/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可材質(テンプル)ナイロン材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能材質(クッションバー)エラストマー質量(g)49寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)約2
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】山本光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
YS-390 二眼形保護めがね 山本光学YS-390 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼型機能レンズ交換可、UVカット材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー質量(g)31レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品レンズ厚さ(mm)約2
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学SN-610 PAF 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に形状1眼型機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き質量(g)43レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品再生紙使用マーク適合
NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート形状1眼型質量(g)52規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169テンプル色クリアRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
一眼型保護メガネ 山本光学一眼型保護メガネ山本光学
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業機能ノーズパッド付け替え可形状一眼型レンズ厚さ(mm)約2
YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル 山本光学YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル山本光学(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。
アズワン品番1-6674-05仕様JIS T 8147規格品通気孔付トラスコ品番336-8068材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート形状ゴグル型ブラック質量(g)104タイプメガネ併用可加工硬化処理レンズ両面防曇機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能レンズ厚さ(mm)2.4紫外線遮断率(%)99.99%
SN-735 一眼形保護めがね 山本光学SN-735 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一眼形保護めがねの定番モデル。つるの角度調節が可能。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付材質(クッションバー)エラストマー質量(g)44規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2
SN-717 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-717 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付トラスコ品番812-2041長さ(mm)143~162幅(mm)163材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー高さ(mm)65質量(g)44規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防傷加工、防曇加工機能メガネ併用可能テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット角度調節
SN-711 一眼形保護めがね 山本光学SN-711 一眼形保護めがね山本光学
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一眼形保護めがねの定番モデル。 つる角度調節可能。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可形状1眼型質量(g)35規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153加工硬化処理機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性テンプル色テンプルカラ―/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ナイロン再生紙使用マーク適合
YM-2 二眼形保護めがね 山本光学YM-2 二眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル
YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学YG-6100-RCL プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様通気孔付機能マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番856-7563質量(g)108規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92材質(フレーム)エラストマー、PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)織りゴム再生紙使用マーク適合
YS-75 二眼形保護めがね 山本光学YS-75 二眼形保護めがね山本光学
2,498税込2,748
1個
当日出荷
つる角度調整可能な二眼形保護めがね。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護形状2眼型機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可質量(g)36規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154フレーム色クリア材質(フレーム)ナイロンテンプル色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート材質(テンプル)ナイロン
YS-88 二眼形保護めがね 山本光学YS-88 二眼形保護めがね山本光学
2,498税込2,748
1個
当日出荷
二眼形保護めがねの定番モデル。 フィット感の良いソフトラバーノーズパッドとソフトラバーテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)29機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)約2
SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド質量(g)54規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット質量(g)40レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-711PRO 一眼形保護めがね 山本光学SN-711PRO 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。
レンズ色クリア質量(g)49仕様防曇加工、硬化加工、UVカット、上ひさしサイド付、つる角度調節可、プロテクトカバートラスコ品番355-2411形状一眼型規格JIS T 8147規格品フレーム色ネイビーブルー加工硬化処理機能軽量材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.4調整機能角度調整可
YS-380 二眼形保護めがね 山本光学YS-380 二眼形保護めがね山本光学
3,198税込3,518
1個
当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル 二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)約2質量(g)34仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番379-3796形状二眼型加工硬化処理機能UVカット、曇り止め、傷付防止加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-5345-11RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SN-900 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-900 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
大型眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスの最大モデルながら軽量なタイプ
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)43規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×63×159機能レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色ブラウン再生紙使用マーク適合