カテゴリ
- 安全保護具(50)
絞り込み
ブランド
- 山本光学
- ミドリ安全(35)
- TRUSCO(18)
- UVEX(ウベックス)(15)
- 理研オプテック(10)
- YAMAZEN(山善)(6)
- リケン(5)
- bolle(4)
- 日本製紙クレシア(3)
- シモン(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- アゼアス(1)
- 興研(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- トーアボージン(1)
- 日本光材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「jis-t-8147」の検索結果

JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ
山本光学¥1,340~税込¥1,474~1個当日出荷から翌々日出荷耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)材質ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41色クリア×ブルー材質(フレーム)ナイロン、テンプルクッション材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッドトラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YG-6000 保護ゴーグル
山本光学(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等質量(g)92材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YG-5200 保護ゴーグル
山本光学(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能質量(g)79
SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護仕様大型眼鏡併用可、プロテクトカバー、上下ひさしサイド付、つる長さ調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)57種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×145~168フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)49種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)
山本光学(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付仕様めがね併用可、マスク併用可、無気孔型形状ゴーグル質量(g)81種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズHF(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(無気孔)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル質量(g)49規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168材質(レンズ)ポリカーボネート
YS-390 二眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース
山本光学¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷耐衝撃性と耐耐久性の高い成形球面レンズタイプ。球面レンズにより上下左右の広い視野を実現。肌に触れる部分に柔らかなエラストマー樹脂を採用。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。マスク併用可。レンズ交換可。JIS T8147規格品。※寸法:ベルト部除く。質量(g)92規格JIS規格品フレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)PP、エラストマーサイズ(mm)W192×H83×D92紫外線カット紫外線99.9%カット
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】
山本光学¥3,998税込¥4,3981個当日出荷眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。形状ゴーグル型質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)機能曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
SN-610 PAF 一眼形保護めがね
山本光学¥2,598税込¥2,8581個当日出荷『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼型質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】
山本光学(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。 エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。 肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)38種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×51×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
SN-730 一眼形保護めがね
山本光学(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業仕様ワイドビュー、クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
LF-201 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用仕様ワイドビュー、双球面レンズ、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6602形状一眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YG-5300 保護ゴーグル
山本光学(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。 レンズタイプは4種類から選択可能用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)85種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くフレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル
山本光学(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、後ろ止めバックル、回転式ベルト、レンズ交換可トラスコ品番336-8068形状ゴーグル質量(g)104種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番1-6674-05紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
JIS保護メガネ2眼型
山本光学(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付形状一眼質量(g)28種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ
山本光学¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね
山本光学¥3,998税込¥4,3981個当日出荷人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立仕様レンズ交換可、プロテクトカバー、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)45種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、ガスケット/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護質量(g)52規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね
山本光学¥3,998税込¥4,3981個当日出荷YS-390Gの平面レンズモデル よりフラットなアイカップ形状により、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様レンズ交換可、プロテクトカバー、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)48種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、ガスケット/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6564形状一眼質量(g)24種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能質量(g)54規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170材質(レンズ)ポリカーボネート
YM-2 二眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物質量(g)42規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-717 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学¥3,498税込¥3,8481個当日出荷メガネ併用可能なオーバーグラスです。用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる長さ調整可、つる角度調節可、ソフトテンプルトラスコ品番812-2041形状一眼質量(g)44種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
SN-735 一眼形保護めがね
山本光学¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷一眼形保護めがねの定番モデル。つるの角度調節が可能。質量(g)44規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165材質(レンズ)ポリカーボネート
NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学¥1,798税込¥1,9781個当日出荷曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番411-9772形状一眼質量(g)52種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
SS-7000CL プロユースゴーグル
山本光学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)163種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>
山本光学(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。質量(g)40規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
NO.110N 保護ゴーグル
山本光学¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)83種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73※ベルト部除くフレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(ベンチレーター付)特性ベンチレーター付
YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減
山本光学(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷JIS規格のブルーライトカットグラス。 クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。仕様上下ひさしサイド付、バネ蝶番トラスコ品番470-3821形状二眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモークレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
SN-711PRO 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。仕様クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可トラスコ品番355-2411形状一眼質量(g)49種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×63×153フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/ウレタンフォーム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応