保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース

保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース - 山本光学

耐衝撃性と耐耐久性の高い成形球面レンズタイプ。
球面レンズにより上下左右の広い視野を実現。
肌に触れる部分に柔らかなエラストマー樹脂を採用。
有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。
マスク併用可。
レンズ交換可。
JIS T8147規格品。
※寸法:ベルト部除く。

質量(g)
92
規格
JIS規格品
フレーム色
ブラックシルバー
レンズ
PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
材質(フレーム)
PP、エラストマー
サイズ(mm)
W192×H83×D92
紫外線カット
紫外線99.9%カット
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061491YG-6000 PET-AF
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする