カテゴリ

  • 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • ノーブランド(6)
  • TMEHジャパン(3)
  • 日野自動車(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キャニオン(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 富士電機(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 日腸工業(1)
  • ラクテム(1)
  • トーホー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn610」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学SN-610 PAF 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
欠品中
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
一眼形保護めがね(PAF搭載) SN-610(PAF)グレー/ブルー 山本光学一眼形保護めがね(PAF搭載) SN-610(PAF)グレー/ブルー山本光学
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
SN-610は安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。ユーザーヒアリングを繰り返して誕生した現場で働くプロの為の専用保護めがね。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。SN-610GはSN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね 山本光学SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね山本光学
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック
用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に
関連キーワード
an610k特集