SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね

SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね - 山本光学

強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に最適。
上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック
高湿度や寒暖差にも強いYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。

用途
強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に
仕様
ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド
形状
一眼
質量(g)
31
種類
保護めがね
規格
JIS T8147
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×48×163
フレーム色
ダークグレー×ライトブルー
レンズ
PAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)
材質(フレーム)
プラスチック、エラストマー
可視光線透過率(%)
18
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線カット
99.9%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76089067SN-610 SMK
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする