カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(6)
- アメリカン電機(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- DID(2)
- DNライティング(2)
- KOA(2)
- アソー(1)
- SMC(1)
- ケナメタル(1)
- ホンダ(1)
- ニッサン(1)
- PMC(1)
- FACOM(1)
- 渡辺電機工業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3122r」の検索結果
特価

耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅B(mm)31シールド形状両シール面取寸法r(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700